Drehplatte für Schraubstock, für Backenbreite: 113mm

Artikel-Nr.: 362073 113
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 242 mm
Aufspannschlitz 14 mm
passend zu Farbcode HD-Spanner
Produktart Drehplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362073 113
EAN / GTIN 4062406263898
Herstellernummer 362073 113

Beschreibung

Merkmal:

Auflagerand geschliffen, 360° Teilstriche zur Winkeleinstellung, Fixiernut 20H7.

Passend für:

Hochdruckschraubstock Nr. 362075.

Lieferumfang:

Mit Befestigungsschrauben und Nutensteinen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb