Drehplatte, für Backenbreite: 160mm

Artikel-Nr.: 362015 160
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Backenbreite 160 mm
L 325 mm
L1 16 mm
Höhe 32 mm
Absatzlänge b 325 mm
b1 295 mm
Gewicht 18,4 kg
passend zu Farbcode HD-HOLEX
Produktart Drehplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362015 160
EAN / GTIN 4045197315458
Herstellernummer 362015 160

Beschreibung

Ausführung:

  • Drehplatte mit Längsnuten zum exakten und schnellen Ausrichten des Spanners.
  • 360 Teilstriche (4×90°) gut lesbar auf der Skala der Drehplatte. Über Spannschlitze leichte Befestigungsmöglichkeit auf dem Maschinentisch.

Passend für:

Hochdruck-Schraubstock Nr. 362010.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb