Stufenleisten-Paar Click-System, Stahl gehärtet 160

Artikel-Nr.: 361960 160
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 160
Dicke l 3 mm
Höhe h 25 mm
passend zu Farbcode TC; LC; Basic; NC8; Titan2/TitanSense
Produktart Stufenleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361960 160
EAN / GTIN 4250364401418
Herstellernummer 6921205025042

Beschreibung

Verwendung:

Zum Spannen flacher Werkstücke und für randnahes Bohren.

Werkstoff:

Stahl gehärtet.

Passend für:

Zum Anschrauben bzw. Clicken auf hohe Seite auf Nr. 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb