Pendelbacke mobil 125

Artikel-Nr.: 361660 125
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Backenbreite b 124,4 mm
Backenhöhe h 39,5 mm
Backenlänge l 84 mm
passend zu Farbcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361660 125
EAN / GTIN 4250364400916
Herstellernummer 6921684020042

Beschreibung

Ausführung:

Backe beweglich, einseitig mit Riffelung.

Verwendung:

  • Zum Spannen nichtparalleler Werkstücke.
  • Zur Aufnahme von Stufenleisten Nr. 361950; 361960; 361970.

Werkstoff:

Stahl gehärtet, geschliffene Oberflächen.

Passend für:

NC8, Garant-NC, Titan.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb