Grundbacke mobil 90

Artikel-Nr.: 361500 90
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 89,5 mm
Backenhöhe h 34 mm
Backenlänge l 60 mm
für Typ 90
passend zu Farbcode TC; LC; Duo; NC8
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361500 90
EAN / GTIN 4250364401173
Herstellernummer 6921674004731

Beschreibung

Ausführung:

Backe beweglich.

Verwendung:

Werkstoff:

Stahl gehärtet, geschliffene Oberflächen.

Passend für:

NC8, Garant-NC, Titan.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb