Universal Grippset (Koffer mit 4 Einheiten), für Typ: 125

Artikel-Nr.: 361345 125
Setpreis 4 Stück (CHF 130.25 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Produktart Grippeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361345 125
EAN / GTIN 4250364400725
Herstellernummer 6921884027031

Beschreibung

Verwendung:

Das Universal Grippset bietet verschiedenste Möglichkeiten zum Spannen von Rohteilen. Es besteht aus Basiseinheit mit Positionsanpassung, Auflageeinheit und Grippeinsatz wird mit Schraube M10 auf Trägerbacke verschraubt. Durch kundenseitige Nacharbeit der Auflageeinheit können die Spitzen des Grippeinsatzes in nahezu jede beliebige Position zum Werkstück gebracht werden, damit kann sowohl die Gripphöhe als auch die Auflagehöhe des Werkstücks variiert werden.

Passend für:

Allmatic Backen 361206361354.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb