5-Achs-Spanner TeleCentric 70K

Artikel-Nr.: 361255 70K
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TeleCentric
Ausführung Nullpunktspannsystem
Spannbereich S1 16 mm - 85 mm
Spannbereich S2 66 mm - 135 mm
Länge L 286 mm
Grundkörperhöhe c 168,9 mm
Breite B 94 mm
Nutbreite n H7 20 mm
Höhe h 27,1 mm
Spannkraft bis maximal 30 kN
maximales Drehmoment 45 Nm
Gewicht 17,5 kg
Schlüsselweiten-Maße 14 mm
Farbcode für passendes Zubehör TeleCentric
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361255 70K
EAN / GTIN 4250364403030
Herstellernummer 6921548000055

Beschreibung

Ausführung:

  • Optimal für den Einsatz auf 5-Achs-Bearbeitungszentren.
  • Konventionelles Spannen und Grippspannen möglich.
  • Teleskopspindel, Störkontur bleibt unverändert.
  • Zentrisch, einfache Programmierung ohne Nullpunktverschiebung.
  • Zugänglichkeit des Werkstückes ist unabhängig von der Spannweite.
  • Symmetrische Bauform = Werkstück bleibt mittig und parallel Aufmaß des Materials wird symmetrisch verteilt.
  • Werkzeugloser Backenwechsel durch Schnellverschluss innerhalb 10 Sekunden / Backenpaar.
  • Konstante Spannkraft mittels wartungsarmer Teleskopspindel.
  • Serienmäßig mit Aufnahmebohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200.
  • Integrierter Skalenring zur Feinjustierung der Zentrumslage.
  • Spannkraft 30 kN bei 45 Nm linear.

Lieferumfang:

Handkurbel, Quick Start Guide.

Sonderzubehör:

Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 120, 6-kant Schraubendrehereinsatz Nr. 643330 Gr. 14, Aufsatzbacken Nr. 361258 − 361264, Spannpratzen Nr. 360750 Gr. 125/160, Ausricht - und Fixiersatz Nr. 360530, Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 25M10 bzw. 25M10/138.
Aufsatzbacken Nr. 361258361260, Spannpratzen Nr. 360750 Gr. 125/160, Ausricht - und Fixiersatz Nr. 360530, Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 25M10 bzw. 25M/138.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb