Trägerbacke Uni-Grippset, für T-Rex fest, für Typ: 125

Artikel-Nr.: 361208 125
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Backenbreite b 165 mm
c 14 mm
c1 20 mm
Backenhöhe h 20 mm
Backenlänge l 61 mm
Spannbereich maximal rund 160 mm
Spannbereich minimal rund 100 mm
Spannbereich maximal Vierkant 152 mm
Spannbereich minimal Vierkant 0 mm
passend zu Farbcode T-Rex
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361208 125
EAN / GTIN 4250364401937
Herstellernummer 6921884005242

Beschreibung

Verwendung:

Trägerbacken dienen zur Aufnahme des Universalset-Gripp Nr. 361345 Gr. 125. Mobilbacke pendelnd zum Ausgleich nicht paralleler Spannflächen. Grippeinsätze sind variabel auf Lochraster einschraubbar um verschiedene Geometrien sicher zu spannen.

Passend für:

Feste Backen für T-Rex Nr. 361202.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb