Vorsatzbacke Gripp 3/5 für weiche Werkstoffe 63

Artikel-Nr.: 361150 63
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 63 mm
Backenhöhe h 20 mm
Backenlänge l 12 mm
passend zu Farbcode Xpent0
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361150 63
EAN / GTIN 4045197953551

Beschreibung

Ausführung:

3 mm Auflagefläche.

Vorteil:

Durch Wenden der Backe steht eine zweite Spannstufe zur Verfügung.

Passend für:

Aufsatzbacken Nr. 361124361127, Nr. 361133 und Nr. 361135.
Stufenbacken Nr. 361295361296.