{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite b | 100 mm | |
Backenhöhe h | 25 mm | |
Höhe h2 | 12,5 mm | |
Backenlänge l | 19,8 mm | |
Dmin | 8 mm | |
Dmax | 47 mm | |
passend zu Farbcode | Xpent0; Xpent1-2 | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 361148 100 | |
EAN / GTIN | 4045197849311 | |
Herstellernummer | 361148 100 |