Maul-Einsteckwerkzeug 10

Artikel-Nr.: 361139 10
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 10 mm
Einsteckschaft 14×18 mm
Länge L 59 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361139 10
EAN / GTIN 4067263109143
Herstellernummer 361139 10

Beschreibung

Passend für:

Zum lösen der Festbacke des XPENT Nr. 361100 mit Verwendung der gedrehten Universal Aufsatzbacke Nr. 361138.

Hinweis:

Drehmomentschlüssel mit Einsteckschaft 14×18 verwenden wie z.B. Nr. 656055 120.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb