Aufsatzbacke pendelnd 125

Artikel-Nr.: 361127 125
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 125 mm
Backenhöhe h 45 mm
Höhe h1 25 mm
Backenlänge l 68,5 mm
Länge l1 12 mm
Pendelwinkel 15 Grad
passend zu Farbcode Xpent1-2
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361127 125
EAN / GTIN 4045197809384
Herstellernummer 361127 125

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtet, gehärtet und geschliffen.

Verwendung:

Zur Aufnahme der Vorsatzbacken Nr. 361140361149.

Passend für:

5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Spannmodule Nr. 361105361110.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Hinweis:

Montagempfehlung auf Spannmodul fix.
Passende Gegenbacke Nr. 361125.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb