Grippbacken-Paar 2

Artikel-Nr.: 360183 2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite A 80 mm
Spannbereich S1 20 mm - 30 mm
Spannbereich S2 110 mm - 120 mm
passend zu Farbcode PCV 160
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360183 2
EAN / GTIN 4062406198763
Herstellernummer 360183 2

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtet, zum Spannen von Rohteilen. Grippbacken sind als Wendebacken verwendbar. Spannstufe mit 4 mm Höhe.

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 360180 und Nr. 360181 jeweils Gr. 160.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb