Zentrischspanner pneumatisch, IOT 100/4

Artikel-Nr.: 360181 100/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannkraft bis maximal 10 kN
Druckluftleistung maximal 9 bar
Gewicht 21,6 kg
Backenbreite A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
Höhe H 95 mm
Spannhub 6 mm
H1 191 mm
Kreuzstichmaß 200 mm
passend zu Farbcode PCV 100
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360181 100/4
EAN / GTIN 4062406572976
Herstellernummer 360181 100/4

Beschreibung

Ausführung:

  • Einstellbarer Hub + 5 mm pro Seite.
  • Spannkraft bis 22,5 kN stufenlos einstellbar. Arithmetische Summe = 45 kN.
  • Auch bei Druckluftverlust verfügt der Zentrischspanner über eine leichte (ca. 60 kg) Vorspannung, um die sichere Positionierung des Werkstückes z.B. bei Wechseltischen zu gewährleisten.
Mit Grundplatte, für höheren Stützmoment und maximale Stabilität.

Vorteil:

  • Inkl. Druckspeicher mit doppelt wirkenden Sperrventilen.
  • Kontinuierliche Überwachung des Spann- und Lösedrucks, sowie des Batteriezustand über WLAN.
  • Keine Drehdurchführung notwendig.
  • Spannen und Entspannen durch Druckluftzufuhr über Roboter.
  • Anschlussblock Nr. 360191 für horizontale oder vertikale Druckluftübergabe verfügbar.

Verwendung:

Zum zentrischen Spannen von Bauteilen. Geeignet für den automatisierten Betrieb über 4-Kanal-Spanntöpfe, aber auch über seitliche Anschlüsse.

Sonderzubehör:

Anschlussblock Nr. 360191.
Backenprogramm Nr. 360135360151 Gr. 80.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb