Backenadapter-Paar, für Typ: 120

Artikel-Nr.: 360151 120
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 120 mm
Spannbereich 107 mm - 208 mm
passend zu Farbcode ZC120
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360151 120
EAN / GTIN 4062406199906
Herstellernummer 360151 120

Beschreibung

Verwendung:

Zur Vergrößerung des Spannbereichs in Kombination mit den Aufsatzbacken Nr. 360135 - 360141.

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 360130360134.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb