{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannkraft bis maximal | 17 kN | |
Drehmoment | 40 Nm | |
Gewicht | 2,5 kg | |
Hub | 22 mm | |
Backenbreite A | 80 mm | |
Länge | 110 mm | |
Breite | 80 mm | |
Höhe | 50,2 mm | |
passend zu Farbcode | ZC 80 | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 360130 80 | |
EAN / GTIN | 4045197642387 | |
Herstellernummer | 360130 80 |