Parallelspannbacke, Backenbreite: 120mm

Artikel-Nr.: 360115 120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 120 mm
Spannkraft 10 kN; 20 kN; 30 kN; 40 kN
Drehmoment 10 Nm; 20 Nm; 30 Nm; 40 Nm
max. Hub 4 mm
Spannschraube TX30
Schenkelschraube SW1 4 mm
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360115 120
EAN / GTIN 4045197555427
Herstellernummer 360115 120
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Hinweis:

Drehmoment und Spannkraft sind Standardwerte und nur Anhaltspunkt (Material abhängig).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb