{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite | 120 mm | |
Spannkraft | 10 kN; 20 kN; 30 kN | |
Drehmoment | 17 Nm; 30 Nm; 50 Nm | |
max. Hub | 4 mm | |
Spannschraube SW | 8 mm | |
Schenkelschraube SW1 | 4 mm | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 360114 120 | |
EAN / GTIN | 4045197555410 |