{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite | 80 mm | |
Spannkraft | 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN | |
Drehmoment | 6 Nm; 12 Nm; 17,5 Nm; 25 Nm | |
max. Hub | 3 mm | |
Spannschraube | TX30 | |
Schenkelschraube SW1 | 4 mm | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 360084 80 | |
EAN / GTIN | 4045197481450 | |
Herstellernummer | 360084 80 |