Höhenelement 1

Artikel-Nr.: 360068 1
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ZeroClamp
Außen-⌀ D 80 mm
Höhe H 50 mm
Drehmoment 10 mm
Typ 1
Produktart Höhenelement

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360068 1
EAN / GTIN 4045197816146
Herstellernummer 360068 1

Beschreibung

Ausführung:

Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunktwiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

Verwendung:

Zur Verlängerung der Flexspanner. Bis zu 5 Höhenelemente übereinander adaptierbar.

Passend für:

Flexspanner Nr. 360060 und 360064.

Lieferumfang:

Inklusive Verdrehsicherung und Spannbolzen Nr. 360131 18M12/120.

Sonderzubehör:

Spannbolzen Nr. 360025 für Gr. 120. Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 60.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb