ZeroClamp Konsole mit 1 Spannstelle 12281

Artikel-Nr.: 360030 12281
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ZeroClamp
Typ 12281
Breite B 330 mm
Aufbauhöhe H 200 mm
Anzahl Spannbolzen 4
Anschlussgewinde 1/4 Zoll
Produktart Konsole

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360030 12281
EAN / GTIN 4045197415530
Herstellernummer 360030 12281

Beschreibung

Ausführung:

Spanntopf-⌀ 120 mm, indexiert.
Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunktwiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

Passend für:

Für Basisplatten mit Stichmaß 200.

Lieferumfang:

Inklusive Kupplungsstecker und Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 18M16.

Sonderzubehör:

Schnellkupplung Nr.360019 Gr. 10241 und Gr. 1003.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb