{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 67 | |
Schaft-⌀ | 16 mm | |
Schaftlänge | 40 mm | |
Ablesegenauigkeit | 0,01 mm | |
Messgenauigkeit | 0,01 mm | |
Auslenkweg x, y, z jeweils | 7 mm | |
freie Länge Tastarm | 40 mm | |
Gesamtlänge (Gehäuse und Tasteinsatz) | 134 mm | |
Anzeige-⌀ | 50 mm | |
Ersatz-Tasteinsatz | 359505 4 | |
Ersatzglas | 359510 | |
Produktart | Taster |
Artikelnummer | 359550 | |
EAN / GTIN | 2050001659224 | |
Herstellernummer | 106000-2MM | |
Hersteller | Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/ |