3D-Taster digital mit Tasteinsatz (⌀ 4 mm)

Artikel-Nr.: 359500
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    IP-Schutzart IP 67
    Schaft-⌀ 16 mm
    Schaftlänge 40 mm
    Ablesung 0,005 mm
    Messgenauigkeit < 0,01 mm
    Auslenkweg x, y, z jeweils 7 mm
    Gehäuse Länge 82 mm
    Gehäuse Tiefe 39 mm
    Gehäuse Breite 65 mm
    freie Länge Tastarm 40 mm
    Gesamtlänge (Gehäuse und Tasteinsatz) 134 mm
    Justierweg ± 0,4 mm
    Gewicht 0,52 kg
    Ersatz-Tasteinsatz 359505 4
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Batterietyp Knopfzelle
    Produktart Taster
    Energieversorgung Batteriebetrieben

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 359500
    EAN / GTIN 4045197225764
    Herstellernummer 359500

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Hohe Genauigkeit und Linearität. Zum Messen der Werkstücke geeignet und Messen über den gesamten Arbeitsbereich möglich.
    • Steuerungsunabhängig.
    • Sehr gute Ablesbarkeit durch kombinierte Anzeige: Grafischer Balken für dynamische Weginformation; Digitale Anzeige liefert exakten Messwert.
    • Komfortable und einfache Rundlaufjustierung.
    • Großer Arbeitsbereich in allen Richtungen (x, y, z : 7 mm).
    • Kompaktes Metallgehäuse.
    • Sollbruchstelle.
    • Staub- und wasserdicht (IP67).

    Funktion:

    IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Verwendung:

    Präzises Messgerät für Fräs- und Erodiermaschinen.
    Zur Bestimmung von Werkstücknullpunkten, Messung von Längen, Bohrungsmitten und Bezugskanten.

    Lieferumfang:

    Inklusive Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032 und Tasteinsatz Nr. 359505 Gr. 4.

    Hinweis:

    passende Tasteinsätze Nr. 359505.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb