Datenclip für Werkzeugaufnahmen 100-GY mm

Artikel-Nr.: 359140 100-GY

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  4.20 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  3.50 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ⌀ Werkzeugbund (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ⌀ Werkzeugbund 100 mm
Farbe grau
passend zu Farbcode SK 50; TS 100; HSK 100
Produktart Clip

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 359140 100-GY
EAN / GTIN 4062406295769
Herstellernummer 359140 100-GY

Beschreibung

Ausführung:

  • Flexibler Kunststoff mit Arretierhilfe.
  • Vorhandene Fläche zum Aufkleben eines Etiketts (Gr. 25×54 mm).

Vorteil:

  • Zum Einsetzen in die Werkzeug-Greiferrille.
  • Nach dem Voreinstellen der Werkzeuge werden die Etiketten mit den vermessenen Maßen ausgedruckt und auf den Datenclip geklebt.

Verwendung:

  • Lästiges von Hand beschriften und verwischen der Maße entfällt.
  • Sauber und aufgeräumt (Zettelwirtschaft entfällt!).

Passend für:

Typ SK− DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
Typ HSK − DIN 69893, Form A, B, E, F, T.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb