Nulleinstellgerät optisch 60M

Artikel-Nr.: 359081 60M
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
Ausführung magnetisch
Höhe a 60 mm
Fußbreite b 31 mm
Kopfbreite c 18 mm
Anzahl enthaltener Batterien 1
Produktart Null-Einstellgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 359081 60M
EAN / GTIN 4045197973535
Herstellernummer 359081 60M

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl gehärtet.

Funktion:

  • Mit stehendem Werkzeug auf die Kontaktfläche auffahren. Beim Aufleuchten der LED ist das Bezugsmaß 60 mm (±0,01) erreicht. Sicherheitsfederweg von ca. 2 mm zum Überfahren vorhanden.
  • Größe 60M magnetisch für horizontalen Einsatz.

Verwendung:

Zum Einstellen der Werkzeuge auf Null, sowie zum Bestimmen des Referenzpunktes der Maschinenspindel.

Lieferumfang:

Inklusive Prüfzertifikat und Bedienungsanleitung.
Inklusive Sonderbatterie Nr. 081560 Gr. 357.

Hinweis:

Nur bei elektrisch leitenden Werkstücken einsetzbar. Nicht wasserdicht.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb