Kantentaster 10 mm

Artikel-Nr.: 359000 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tastkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tastkopf-⌀ 10 mm
Einspannschaft-⌀ 10 mm
Gesamtlänge 84 mm
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 359000 10
EAN / GTIN 4045197350237
Herstellernummer 1001000

Beschreibung

Ausführung:

Der Tastkopf ist über eine Feder mit dem Einspannschaft elastisch verbunden und ermöglicht eine Ausricht-Genauigkeit von 0,01 mm.
Alle Teile ganz gehärtet und geschliffen.

Verwendung:

Zum Ausrichten von Werkstück-Bezugsflächen oder Kanten.
Drehzahl der Spindel ca. 600 1/min.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb