Reinigungs-Propeller, Flügel-⌀: 260mm

Artikel-Nr.: 358950 260
Rabatt
181.50 CHF
Preis gültig bis zum 31.12.2024
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Flügel-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 20 mm
Drehzahlbereich 5.000 min-1 - 8.000 min-1
Produktart Reinigungs-Propeller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358950 260
EAN / GTIN 4062406229412
Herstellernummer 358950 260

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Konstruktion.
  • Öffnen und Schließen der Flügel durch die Drehzahl der Spindel.
  • Markierte Flügel-Enden, für optimierte Sichtbarkeit.
  • Zur Aufnahme in beliebige Werkzeughalter-Systeme mit Innenkühlung.
Maschine ist mit 2000 U/min anzufahren und langsam auf die Drehzahl 5000 U/min – 8000 U/min zu steigern.

Vorteil:

  • Effiziente Reinigung von Spannmitteln, Werkstücken und Maschinentischen.
  • Entfernen von Spänenestern und Ausblasen von Wassertaschen.
  • Perfekte Ergänzung für den automatisierten Arbeitsprozess.

Sonderzubehör:

Ersatz-Reinigungs-Propeller Nr. 358951 1 und 4.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb