Markiernadel 3 mm

Artikel-Nr.: 358755 3
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 1560MLN
L1 53,5 mm
L2 0 mm
Radius R1 0,5 mm
⌀ D1 3 mm
passend für 358752
Produktart Gravier- und Markiernadeln

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358755 3
EAN / GTIN 4020772000479
Herstellernummer 550473

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb