Wechselplatte für Magnetgreifer, Aluminium 80/20 mm

Artikel-Nr.: 358717 80/20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ / Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D1 80 mm
⌀ D2 50 mm
Höhe H1 20 mm
Höhe H2 7 mm
Produktart Magnetgreifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358717 80/20
EAN / GTIN 4062406241865
Herstellernummer 358717 80/20

Beschreibung

Ausführung:

Wechselplatte in Aluminium.

Verwendung:

Einbringung der Gegenkontur des fertigen Werkstückes für das formschlüssige Abdrehen (max. 50 1/min) und den Transport des Bauteils. Verbindung mit dem Magnetgreifer über 4 Schrauben.

Hinweis:

Die Wechselplatten können auch selbst gefertigt werden. Neben der zerspanenden Einbringung von Werkstückgeometrien können auch additive Druckverfahren zum Einsatz kommen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb