Montage-Hilfe, SK, für Aufnahmegröße: 40

Artikel-Nr.: 358696 40
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Aufnahmegröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme SK
für Aufnahmegröße 40 mm
Produktart Montagehilfe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 358696 40
Kopieren
EAN / GTIN 4045197708434
Kopieren
Herstellernummer 358696 40
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Alugehäuse.
  • 45° und 90° indexierbar.
  • Klemmung der Werkzeuge über einen Klemmhebel.

Verwendung:

Zur Montage auf der Werkbank.

Passend für:

Typ SK − für DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 und ANSI.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb