Werkzeugaufnahme für Tool Boy Grundgerät PSC 50

Artikel-Nr.: 358625 50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Aufnahmegröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Aufnahmegröße 50 mm
Produktart Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358625 50
EAN / GTIN 2050001920034
Herstellernummer P400137

Beschreibung

Ausführung:

  • Alugehäuse.
  • Austauschbare Werkzeugaufnahmen

Merkmal:
  • Werkzeugaufnahme 8×45° indexierbar.
  • Montage ohne Umspannen, das heißt keine Konusbeschädigung.

Merkmal:

Alle Adapter mit Klemmvorrichtung.

Vorteil:

Montage ohne Umspannen – Keine Konusbeschädigung.

Passend für:

Typ SK − für DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 und ANSI.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb