Werkzeugmodul für Werkzeug-Montage-Vorrichtung schwenkbar 100

Artikel-Nr.: 358580 100
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Aufnahmegröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 145 mm
Breite 120 mm
schwenkbar ja
Produktart Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358580 100
EAN / GTIN 4062406340339
Herstellernummer 358580 100

Beschreibung

Ausführung:

Mit Sicherung gegen Herausfallen der Werkzeugaufnahme.
Arretierung der Werkzeugaufnahmen über Schnellspann-Klemmung.

Passend für:

Basisschiene Nr. 358565.

Passend für:

SK 50; BT 50; HSK 100

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb