Werkzeugaufnahme für Tool Boy Grundgerät HSK-A 100

Artikel-Nr.: 358570 100
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Aufnahmegröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Aufnahmegröße 100 mm
    Produktart Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 358570 100
    EAN / GTIN 2050001066022
    Herstellernummer P400543

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Alugehäuse.
    • Austauschbare Werkzeugaufnahmen

    Merkmal:
    • Werkzeugaufnahme 8×45° indexierbar.
    • Montage ohne Umspannen, das heißt keine Konusbeschädigung.

    Merkmal:

    Alle Adapter mit Klemmvorrichtung.

    Vorteil:

    Montage ohne Umspannen – Keine Konusbeschädigung.

    Passend für:

    Typ SK − für DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 und ANSI.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb