Basisschiene für Werkzeug-Montage-Vorrichtung 600

Artikel-Nr.: 358565 600
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 600 mm
Breite 40 mm
Höhe 160 mm
Material Aluminium
Produktart Führungsschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358565 600
EAN / GTIN 4062406340216
Herstellernummer 358565 600

Beschreibung

Ausführung:

Modulares Baukasten-System bestehend aus Basisschienen, flexiblen Werkzeugmodulen zur Arretierung an den Basisschienen und einem Höheneinstell- bzw. Höhenmess-System.
Alle Komponenten aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium.

Vorteil:

  • Sauberer, aufgeräumter Arbeitsplatz – Alle Montagevorrichtungen an einem Ort.
  • Modular – Basisschiene jederzeit erweiterbar durch direkten Anbau.
  • Flexibel – Zwei verschiedene Werkzeugmodule (starr oder schwenkbar).
  • Schnelle und einfache Handhabung – Arretierhebel an den Werkzeugmodulen, Verschieben der Einstellvorrichtung auf der Basisschiene.
  • GARANT Easyfix Lochbild an der Rückwand der Basisschiene – Anbringen von Aufbewahrungsmöglichkeiten direkt an der Montage-Vorrichtung.
  • 100 % fester und sicherer Sitz der Werkzeugaufnahme – Kein Wackeln, schonend für den Aufnahmekegel.

Verwendung:

  • Montage/ Demontage aller Zubehörteile einer Werkzeugaufnahme.
  • Übernehmen/ Kopieren bestehender Werkzeuglängen.
  • Vermessung der Werkzeuglänge.
  • Aufbewahrung von Kleinteilen über GARANT Easyfix.

Lieferumfang:

1× Wandmontage Easyfix Nr. 955825 2, Montagewinkel mit Abdeckung zur Befestigung der Basisschiene, z.B. auf einer Werkbank.

Sonderzubehör:

Werkzeugmodul Nr. 358575 und 358580, Höheneinstellung Nr. 358585.

Hinweis:

Die Werkzeug-Montage-Vorrichtung ersetzt keine Werkzeugvoreinstellung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb