Werkzeuglängen-Voreinstellgerät, für Kegelgröße: 40

Artikel-Nr.: 355050 40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Kegelgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Grundaufnahme SK 40
⌀ D 96 mm
Höhe H 100 mm
Höhe H1 37 mm
Produktart Einstellgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 355050 40
EAN / GTIN 4062406295592
Herstellernummer 355050 40

Beschreibung

Vorteil:

  • Einfache Handhabung.
  • Geringer Stellplatz.
  • Günstige Einstiegsvariante.

Verwendung:

Vermessen der Werkzeuglängen direkt an der Maschine.

Passend für:

HOLEX Tiefenmessschieber Nr. 418742 300.

Lieferumfang:

Aufnahmeblock für Tiefenmessschieber.

Hinweis:

Es können alle Standard-Tiefenmessschieber verwendet werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb