Reduzierung SK50 / VDI, SK-Grundaufnahme / Reduzierung-VDI: 50/V20

Artikel-Nr.: 354773 50/V20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

SK-Grundaufnahme / Reduzierung-VDI Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steilkegel-Grundaufnahme 50 mm
Reduzierte Aufnahmegröße 20 mm
Produktart Reduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 354773 50/V20
EAN / GTIN 4045197964076
Herstellernummer 354773 50/V20

Beschreibung

Hinweis:

Weitere SK50-Adapter auf Anfrage:
  • VX3 - EWS-Artikelnummer: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-Artikelnummer: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-Artikelnummer: 19.SK50V5

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb