Voreinstellgerät, Typ: VG1

Artikel-Nr.: 354760 VG1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
1 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: Hoffmann Group Connected

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Grundaufnahme SK50
Schnellverstellung elektromagnetisch
Messverfahren Bildverarbeitung 15 Zoll Touchscreen
Messsteuerung PC-Messelektronik
Messbereich X 400 mm
Messbereich Z 500 mm
Breite Basis 860 mm
Gesamtbreite 1.500 mm
Tiefe 590 mm
Höhe 1.060 mm
Gewicht 150 kg
Spindelbelastung 100 kg
Energieversorgung Netzbetrieben
Schnittstelle Hoffmann Group Connected
Serie VG1; Hoffmann Group Connected
Produktart Einstellgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 354760 VG1
Kopieren
EAN / GTIN 4045197436498
Kopieren
Herstellernummer 354760 VG1
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • 15 Zoll Touchscreen, intuitive und einfache Bedienung über Symbole.
  • Mit Eicheinrichtung an der Grundaufnahme.
  • Digitale Kamera mit 24-fach-Vergrößerung.
  • Schnellverstellung beider Achsen (X / Z) einzeln bzw. gleichzeitig.
  • Feinverstellung beider Achsen (X / Z).
  • Spindel mit 4×90°-Indexierung und Spindelbremse.
  • Rund- bzw. Planlauffehler der Spindel max. 2 µm.
Gerät operiert im Zusammenspiel mit den optional verfügbaren, fertigungsnahen Software-Lösungen Hoffmann Group Connected.

Vorteil:

Mit diesem Gerät erwerben Sie einen kompatiblen Baustein für eine digital vernetzte Fertigung. Produktivitätssteigerungen sind im Zusammenspiel mit der jeweiligen modular aufgebauten Software möglich.

Verwendung:

Zum Messen und Voreinstellen der Werkzeuge an der Maschine / Fertigungsinsel.

Lieferumfang:

Inklusive Eicheinrichtung an der Grundaufnahme, Tastatur, Ablagebleche, Schneidkantenreiniger und Messsoftware in wesentlichen Fremdsprachen.

Sonderzubehör:

Hinweis:

Bild kann vom Original abweichen.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur auf ebenen und sauberem Untergrund verwenden.
  • Nur gereinigte Werkzeuge in gereinigte Futter vermessen.
  • Nur originale Ersatz- und Verschleißteile verwenden.
  • Zum Messen und Voreinstellen von Werkzeug-Geometrien an Maschinen oder Fertigungsinseln.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in optische Einheit der Kamera fassen.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb