Netzteil VG1

Artikel-Nr.: 354760 NETZTEIL
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 354760 NETZTEIL
EAN / GTIN 2000001071991

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: Inklusive Eicheinrichtung an der Grundaufnahme, Tastatur, Ablagebleche, Schneidkantenreiniger und Messsoftware in wesentlichen Fremdsprachen.
Ausführung:
  • 15 Zoll Touchscreen, intuitive und einfache Bedienung über Symbole.
  • Mit Eicheinrichtung an der Grundaufnahme.
  • Ablagemöglichkeiten.
  • Schnellverstellung beider Achsen (X / Z) einzeln bzw. gleichzeitig.
  • Feinverstellung beider Achsen (X / Z).
  • Spindel mit 4×90°-Indexierung und Spindelbremse.
  • Rund- bzw. Planlauffehler der Spindel max. 2 µm.

    Hinweis: Bild kann vom Original abweichen.
    Verwendung: Zum Messen und Voreinstellen der Werkzeuge an der Maschine / Fertigungsinsel.
    Sonderzubehör:
  • Unterbauschrank Nr. 354767.
  • Reduzierungen Nr. 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.
  • Etikettendrucker Nr. 085505 Gr. LW550 (DYMO).
  • Etiketten Nr. 085565.
  • Abdeckhaube Nr. 354789 Gr. 1.
  • Merkmal:

    Produktart: Einstellgerät

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb