Kühleinsatz 3°, für Spann-⌀ D1: 3mm

Artikel-Nr.: 354268 3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SU1
für Spann-⌀ D1 3 mm
für schlanke Schrumpffutter (3°) mit D2 9 mm
Produktart Kühleinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 354268 3
EAN / GTIN 4045197484338
Herstellernummer 354268 3

Beschreibung

Passend für:

GARANT Schrumpfgerät Nr. 354210 SU1 und GARANT Kühleinheit Nr. 354215 CU1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb