Kühleinsatz 4,5° 18-20 mm

Artikel-Nr.: 354260 18-20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SU1
    für Spann-⌀ D1 18-20 mm
    für normale Schrumpffutter (4,5°) mit D2 33 mm
    Produktart Kühleinsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 354260 18-20
    EAN / GTIN 4045197437600
    Herstellernummer 354260 18-20

    Beschreibung

    Passend für:

    GARANT Schrumpfgerät Nr. 354210 SU1 und GARANT Kühleinheit Nr. 354215 CU1.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb