Verlängerte MK-Reduzierhülse 3/2

Artikel-Nr.: 343520 3/2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 30 mm
Gesamtlänge 194 mm
Auskraglänge A-Maß 91 mm
Produktart Reduzierhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 343520 3/2
EAN / GTIN 4045197295118
Herstellernummer 343520 3/2

Beschreibung

Ausführung:

Außenkegel geschliffen.
Verlängerte Reduzierhülse (Innenkonus kleiner als Außenkonus).

Norm:

Ähnlich DIN 2187.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    MK außen / innen Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb