MK-Verlängerungshülse 5/5

Artikel-Nr.: 343510 5/5
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MK außen / innen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 63 mm
Gesamtlänge 335 mm
Auskraglänge A-Maß 172 mm
Produktart Verlängerungshülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 343510 5/5
EAN / GTIN 4045197296443
Herstellernummer 343510 5/5

Beschreibung

Ausführung:

Außenkegel geschliffen.
Verlängerungshülse (mit gleichem Außen- und Innenkonus).

Norm:

Ähnlich DIN 2187.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb