SK-Einsteckschaft, SK / Bohrfutterkegel: 40/16

Artikel-Nr.: 342887 40/16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

SK / Bohrfutterkegel Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steilkegelgröße 40
Bohrfutterkegel DIN 238 B 16
Kegel-⌀ D 15,733 mm
Innenanzugsgewinde M16
Farbcode für passenden Schaft SK 40
Produktart Bohrfutter-Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 342887 40/16
EAN / GTIN 4062406109387
Herstellernummer 342887 40/16
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.
Präzisions-Ausführung mit Steilkegelschaft und Anzugsgewinde.
Steilkegel nach DIN 69871 A, Teil 1 mit Greiferrille und Gewinde für Anzugsbolzen.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Fräsmaschinen und Bohrwerken mit Steilkegel.
Mit Innenanzugsgewinde M 16 und Ringnut für automatische Spannung (z. B. Maho, Deckel, Mikron usw. auch für alle Standardmaschinen mit Handspannung geeignet).

Norm:

Bohrfutterkegel DIN 238.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb