Einsteckschaft mit MK-Schaft 2/16

Artikel-Nr.: 342500 2/16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MK / Bohrfutterkegel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Morsekegel MK Größe 2
    Bohrfutterkegel DIN 238 B 16
    Kegel-⌀ D 15,733 mm
    Produktart Bohrfutter-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 342500 2/16
    EAN / GTIN 4045197296832
    Herstellernummer 342500 2/16

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.
    Mit MK-Schaft und Austreiblappen.
    Präzise, preisgünstige Ausführung.

    Verwendung:

    Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Bohrmaschinen, Drehmaschinen, Vorrichtungen usw.

    Norm:

    Bohrfutterkegel DIN 238.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb