Zahnkranz-Bohrfutter Prima 13-3/8

Artikel-Nr.: 342225 13-3/8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 13-3/8
Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
Außen-⌀ 42,8 mm
Bohrkopflänge geschlossen 74 mm
Aufnahme 3/8-24 Zoll
passender Zahnkranzschlüssel S2
Produktart Zahnkranz-Bohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 342225 13-3/8
EAN / GTIN 4019208415895
Herstellernummer 1322222

Beschreibung

Ausführung:

Backen sind gehärtet.
Für Rechtslauf.

Verwendung:

Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Handbohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen und Ständerbohrmaschinen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb