{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 10/12 | |
Spannbereich | 0,8 mm - 10 mm | |
Außen-⌀ | 33,5 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 61,4 mm | |
Bohrfutterkegel | B 12 | |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 12,065 mm | |
passender Zahnkranzschlüssel | S2 | |
Produktart | Zahnkranz-Bohrfutter |
Artikelnummer | 342220 10/12 | |
EAN / GTIN | 4045197152916 | |
Herstellernummer | 342220 10/12 |