{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 13-1/2 | |
Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
Außen-⌀ | 42,9 mm | |
Bohrkopflänge geöffnet | 72 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 79,3 mm | |
Aufnahme | 1/2-20 Zoll | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341710 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208228624 | |
Herstellernummer | 1193005 | |
Hersteller | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |