Selbstspannendes Bohrfutter 13-3/8

Artikel-Nr.: 341615 13-3/8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 2 mm - 13 mm
Außen-⌀ 43 mm
Bohrkopflänge geöffnet 79 mm
Bohrkopflänge geschlossen 90 mm
Aufnahme 3/8-24 Zoll
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 341615 13-3/8
EAN / GTIN 4062406088514
Herstellernummer 341615 13-3/8

Beschreibung

Ausführung:

Industrieausführung
Mit Innengewinde.

Verwendung:

Für Ständerbohrmaschinen.
Zum Aufschrauben auf elektrische Bohrmaschinen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb