{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 10/12 | |
Spannbereich | 0 mm - 10 mm | |
Außen-⌀ | 40,2 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 75,7 mm | |
Bohrfutterkegel | B 12 | |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 12,065 mm | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341455 10/12 | |
EAN / GTIN | 4019208069005 | |
Herstellernummer | 305188 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Selbstspannendes Bohrfutter Supra mit SKS, Typ: 10/12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 102.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 96.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 96.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 40,2 mm | 40 mm | 34,3 mm |
Bohrfutterkegel | B 12 | B 12 | B 12 |
Bohrkopflänge geschlossen | 75,7 mm | 86 mm | 79,4 mm |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 12,065 mm | 12,065 mm | 12,065 mm |
Spannbereich | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos | Bohrfutter schlüssellos | Bohrfutter schlüssellos |