Bohrfutter mit zylindrischem Schaft 32

Artikel-Nr.: 341265 32
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 20
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1
  • Innenkühlung: ja, mit max. 50 bar

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rundlaufgenauigkeit ≤ 20 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
Innenkühlung ja, mit max. 50 bar
Spannbereich 1 mm - 16 mm
Außen-⌀ 50 mm
Bohrkopflänge geöffnet 81,9 mm
Bohrkopflänge geschlossen 92 mm
Gesamtlänge 141,9 mm
Schaftlänge 60 mm
Schaft-⌀ Ds 32 mm
Produktart Bohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 341265 32
EAN / GTIN 4062406086633
Herstellernummer 341265 32

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Rechts- und Linkslauf.
  • Schlanke Bauweise.
  • Gezielte Kühlmittelübergabe.

Vorteil:

  • Sehr flexibler Einsatz durch zylindrischen Schaft.
  • Optimale Haltemomente am Werkzeug.

Lieferumfang:

Inklusive Torx-Spannschlüssel mit Quergriff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb